| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3074710005 Herst.-Nr.: 488314 EAN/GTIN: 8010904145112 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer mit Trage Ausführung: Aus schlagfestem Kunststoff. Mit herausnehmbarer Trage für Kleinteile und lose Werkzeuge. Griff mit Gummi ummantelt. Lieferung ohne Inhalt. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Außenmaße L x B x H: | 420 x 230 x 230 mm | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koffer, 3074710005, 74710005 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,63* | € 20,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,77* | € 20,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,60* | € 20,76* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,16* | € 20,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,89* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|