Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugsäge Kunststoff-Pistolengriff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugsäge Kunststoff-Pistolengriff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Zugsäge Kunststoff-Pistolengriff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Zugsäge Kunststoff-Pistolengriff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Zugsäge Kunststoff-Pistolengriff 265mm 16Zähne pro Zoll TAJIMA
Artikel-Nr.:
     214-3074150265
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     PUL-265
EAN/GTIN:
     4975364019356
Suchbegriffe:
Japansäge
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
japansäge
Zugsäge, Pistolengriff Ausführung: 3-fach-Zahnung mit kreuzgeschliffenen, induktiv gehärteten Zähnen. Einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Abknicken des Sägegriffes. Mit Pistolengriff aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zugsäge, 265 mm
Blattlänge:
265 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: tajima japansäge, Handsäge, Tischler, Sägen, Säge, Japan, Zimmerei, Feinsäge, Zimmermann, Zugsägen, japanisch, japanische, Handwerkzeuge, Handwerkzeug, Tajima, Hand-Säge, 3074150265, 74150265
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 9,99*
€ 12,99*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,94*
€ 16,58*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 12,98*
€ 16,62*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 13,02*
€ 16,68*
Lager 214
63
1
€ 4,30*
ab € 12,88*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
GNG265/JPR265R
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.