Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Stahlblechkoffer B833xT440xH343mm ca. 99 L Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Stahlblechkoffer B833xT440xH343mm ca. 99 L Volumen
Format Stahlblechkoffer B833xT440xH343mm ca. 99 L Volumen
Format Stahlblechkoffer B833xT440xH343mm ca. 99 L Volumen
Artikel-Nr.:
     214-3073600010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784135115
EAN/GTIN:
     4317784135115
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Alukiste
Metallkiste
Stahlblechkoffer Ausführung: Aus Stahlblech, innen und außen blau pulverlackiert, spritzwasserfest und witterungsunempfindlich. Mit 2 groß dimensionierten, seitlichen Tragegriffen für leichtes Transportieren. Der integrierte Kleinteileeinsatz ist herausnehmbar und unterteilt, die Zeichnungstasche im Deckel ist perforiert. Innenwände mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet. Verschließbar durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Volumen ca.:
99 l
Außenmaße L x B x H:
833 x 440 x 343 mm
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, werkzeugbox format, Werkzeugkästen, Aufbewahrung, Werkzeugkoffer, FORMAT, III, Vorhangschlösser, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Werkzeugtasche, Format-Vorhängeschlösser, (online), Koffer, Format-Werkzeugkästen, Transportkoffer, online, Handwerkzeuge, Stahlblechkoffer, Kiste, Stahlblech-Koffer, 3073600010, 73600010
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 131,09*
€ 165,28*
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 135,45*
€ 165,40*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 135,90*
€ 165,46*
Lager 214
30
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 167,68*
9 Tage
60
Frei Haus
ab € 138,45*
€ 168,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
ABVS11825
ab € 17,69*
Zubehör
ABUS
2416
ab € 14,19*
Zubehör
ABUS
53292 2
ab € 23,59*
Zubehör
Format
4317784516846
ab € 3,37*
Zubehör
Format
4317784516853
ab € 4,47*
Zubehör
Format
4317784463874
ab € 2,72*
Zubehör
Format
4317784463881
ab € 3,80*
Zubehör
Format
4317784463898
ab € 5,33*
Zubehör
ABUS
11826
ab € 23,27*
Zubehör
ABUS
80611
ab € 4,54*
Zubehör
ABUS
80613
ab € 6,01*
Zubehör
ABUS
80615
ab € 8,80*
Zubehör
ABUS
80629
ab € 8,22*
Zubehör
ABUS
80630
ab € 9,61*
Zubehör
ABUS
80631
ab € 13,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.