| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070340060 Herst.-Nr.: 4317784268684 EAN/GTIN: 4317784268684 |
| |
|
| | |
| Topfbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 12500 min-1 | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Reinigungswerkzeug, Technische, Bürsten, (gewellt), Topf-Bürste, gewellte, Topfbürsten, Drahtbürste, Bürste, Flächenbürsten, Topf-Drahtbürste, Handwerkzeug, gewellt, 3070340060, 70340060 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,12* | € 6,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,16* | € 7,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,17* | € 7,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,22* | € 7,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,22* | € 7,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|