| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067030010 Herst.-Nr.: EL6000 EAN/GTIN: 7290003240449 |
| |
|
| | |
| Kompakt-Entgrater-Satz GT – K Anwendung: Universal-Entgratwerkzeug für alle Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konvexen und konkaven Kanten. Satzinhalt: 1 Kompaktgriff mit verschleißfester Klingenführung aus Stahl (für Schaft-Ø 3,2 mm) 1 HSS-Klinge GT-E 100 1 HSS-Klinge GT-E 200 1 HSS-Klinge GT-E 300 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Israel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Entgrater-Satz, hand-entgrater gratec, hand entgrater, handentgrater 3,2mm, -6703, Schnellentgrater, 1000, Schnell-Entgrater, GT-K, Entgrater, Entgrater-Satz, Entgratwerkzeug, Kompakt-Entgrater-Satz, Satz, GRATEC, GRATTEC, 7290003240449, 3067030010, 67030010 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,00* | € 10,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,05* | € 11,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,12* | € 11,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,14* | € 11,71* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,11* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|