| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3066900150 Herst.-Nr.: 4317784093170 EAN/GTIN: 4317784093170 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Hohlschaber Ausführung: DIN 8350 C. Aus Spezial-Chrom-Stahl, mit Dreikant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff und sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe Klingenhärte von 58–65 HRC auf 1/3 der Klingenlänge. Mit handgerechtem Holzgriff in geschweifter Form, lackiert und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge. Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 150 mm | Klingenbreite: | 14 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profil-Feinschaber, feinmechaniker schaber, dreikant, Hohl-Schaber, FORMAT, 3kant, DIN, 8350, 3kant-Hohlschaber, DIN8350C, Handwerkzeuge, Schaber, Dreikanthohlschaber, 3066900150, 66900150 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,88* | € 5,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,98* | € 5,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,98* | € 5,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,00* | € 5,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,98* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|