| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065730002 Herst.-Nr.: PB 5190.SL 2-100 EAN/GTIN: 7610733273423 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für PlusMinus PH/Schlitz, reduzierter Klingendurchmesser Ausführung: Kombinationsprofil PH/Schlitz. Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Anwendung: Speziell für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 205 mm | Größe: | PH/S 2 | Klingenlänge: | 100 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, pb swiss tools schlitz-vde-schraubendreher, schlitz vde schraubendreher, Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, 3065730002, 65730002 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,54* | € 12,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,94* | € 14,09* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,79* | € 14,23* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,30* | € 14,68* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,45* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|