Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-30644B0010
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066308001
EAN/GTIN:
     4013288015761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" ähnlich DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit Torsionsbereich Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Größe:
T 15
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), Torq-Set Torsions-Bit, bit torx 15 wera, bit (torq-set®), bit (torx) t15, Innen-TORX®-Bit, Wera, TORX®-Bit, TORX®-Klinge, Bit, 4013288015761, 30644B0010, 644B0010
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
291
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,91*
1 Tag
156
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 0,96*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 0,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,74*
€ 1,00*
Lager 214
156
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05066301001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.