Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik- Schraubendreher ESD Schlitz 3,5x0,6x80mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik- Schraubendreher ESD Schlitz 3,5x0,6x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher ESD Schlitz 3,5x0,6x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher ESD Schlitz 3,5x0,6x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher ESD Schlitz 3,5x0,6x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher ESD Schlitz 3,5x0,6x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher ESD Schlitz 3,5x0,6x80mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3063690035
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030106001
EAN/GTIN:
     4013288039095
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
ESD-Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung. Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar und überall dort, wo ESD-fähige Schraubendreher gefordert sind.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
177 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,60 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher wera, vde-schraubendreher (schlitz), QR4028050, Schraubenzieher, Schraubendreher, ESD, ESD-Elektronik-Schraubendreher, ESD-Elektronik-Schlitz-Schraubendreher, ElektronikSchraubendreher, Wera, Elektronik-Schraubendreher, Schlitz, Handwerkzeuge, Elektronik-Schlitz-Schraubendreher, 4013288039095, 3063690035, 63690035
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 3,74*
1 Tag
49
20
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,87*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,02*
€ 4,17*
2 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,21*
Lager 214
49
1
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030101001
ab € 2,70*
Zubehör
Wera
05030100001
ab € 2,70*
Zubehör
Wera
05030102001
ab € 2,38*
Zubehör
Wera
05030104001
ab € 2,25*
Zubehör
Wera
05030105001
ab € 2,31*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 130,38*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 166,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.