Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063500115 Herst.-Nr.: 05018283001 EAN/GTIN: 4013288134479 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe und Innenvierkant (Schraubmeißel) Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen. Ausführung: Aus hochwertigem Bit-Material, zähhart vergütet. Durchgehende Sechskantklinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Mit Schlagkappe und Innenvierkant im Heft. Satzinhalt: 4 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 80*; 4,5 x 100; 5,5 x 113; 7 x 138 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Rack zur Wandbefestigung * Ohne Schlagkappe. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 7-teilig 932 S/6 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, wera schraubendrehersatz 6-teilig, schaltschrank griff, schlitz-schraubendreher-satz wera, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Sätze, Schraubmeißelsatz, und, Schraubmeißel-Satz, Innenvierkant, Schraubmeißel, Schraubendreher, Wera, (Schraubmeißel), QR5361218, mit, Schraubmeisselsatz, Schlagkappe, 4013288134479, 3063500115, 63500115 |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 27,69* | € 34,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 28,03* | € 36,49* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 29,31* | € 36,56* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 29,17* | € 37,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,59* | € 39,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|