| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059440050 Herst.-Nr.: PB 206.S 5-140 EAN/GTIN: 7610733002566 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit Sechskantklinge. Griff mit Abrollschutz. Sechskant mit Kugelkopf. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 235 mm | Schlüsselweite: | 5 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Klingenlänge: | 140 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 5mm, inbus schraubendreher, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf sw 5, Sechskant-Schraubendreher, 6-kant-Schraubendreher, Schraubendreher, 3059440050, 59440050 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,52* | € 9,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,53* | € 9,41* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,46* | € 9,49* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,19* | € 10,34* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,64* | € 10,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|