Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 120-130mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 120-130mm FORTIS
Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 120-130mm FORTIS
Hakenschlüssel DIN1810B mit Zapfen 120-130mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3058961200
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784734875
EAN/GTIN:
     4317784734875
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Zapfen, phosphatiert Ausführung: DIN 1810 Form B, mit Zapfen. Abgerundete Kanten für bessere Handhabung. Anwendung: Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, phosphatiert. Stärke von DIN abweichend.
Weitere Informationen:
Länge:
335 mm
Zapfen-Ø:
8 mm
Stärke:
8 mm
Spannweite:
120–130 mm
Marke:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel, Haken-Schlüssel, 3058961200, 58961200
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
386
€ 6,90*
ab € 11,53*
€ 15,88*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,51*
€ 15,89*
1 Tag
386
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 16,13*
7 Tage
386
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 16,21*
Lager 214
383
€ 4,30*
ab € 12,05*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.