| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3056450280 Herst.-Nr.: 4317784120616 EAN/GTIN: 4317784120616 |
| |
|
| | |
| Rohr-Schweißer-Gripzange Ausführung: Aus hochfestem Stahl, mit stark profilierten Spannbacken aus Temperguss sowie mit prismenförmig abgewinkelten Oberbacken, widerstandsfähig gegen Verbrennen. Glanzvernickelt. Mit Einstellschraube für Spanndruck und Schnelllösehebel. Anwendung: Zum Spannen und Festhalten von Rohren und Rundmaterial in sicherer Dreipunktauflage bei Schweißarbeiten. Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Spannweite: | 10–85 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasgewinderohr, Grip-Schweißzange, Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, schweisser-gripzange format, gewinderohr ansetzen, Gripzange, Grip-Zange, FORMAT, Rohr-Gripzange, Zange, Zangen, Handwerkzeuge, Rohr-Schweißer-Gripzange, Gripzangen, Feststellzange, 3056450280, 56450280 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,28* | € 19,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,33* | € 19,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,56* | € 19,58* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,56* | € 19,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 15,42* | € 22,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|