| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3056420280 Herst.-Nr.: 4317784120609 EAN/GTIN: 4317784120609 |
| |
|
| | |
| Schweißer-Gripzange Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit stark profilierten Spannbacken und um 90° gebogener Oberbacke. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendung: Zum Spannen und Festhalten von Profil- und Flachmaterial bei Schweißarbeiten. Die U-Form ermöglicht eine Sichtbarkeit während des Schweißvorganges. Weitere Informationen: | | Länge: | 230 mm | Spannweite: | 60 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, schweisser-gripzange format, grip schweißzange, Gripzange, Grip-Zange, FORMAT, Zange, Zangen, Schweißer-Zange, Gripzangen, Feststellzange, 3056420280, 56420280 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,87* | € 17,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,95* | € 18,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,01* | € 18,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,10* | € 18,95* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,12* | € 19,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|