Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-2 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-2 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-2 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-2 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-2 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 1-2 Benning
Artikel-Nr.:
     214-3055850102
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044062
EAN/GTIN:
     4014650440624
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehstromzähler
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-2 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 1-2. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, Batterien und doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen.
Weitere Informationen:
Modell:
CM 1-2
Schutzart:
IP30
Batteriebestückung:
2 x Micro AAA/LR03
Marke:
BENNING
Anzeige:
LCD
Gleichspannung:
0,1 V–600 V
Wechselspannung:
0,1 V–600 V
Messkategorie:
CAT III 600 V
Frequenz:
Widerstand:
0,1 Ohm–20 MOhm
Messverfahren:
RMS
Wechselstrom:
0,1 A –400 A
Messwertspeicher:
HOLD
Durchgang/Diode:
ja/nein
Gleichstrom:
Zangenöffnung:
30 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Multimeter, Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Digitales, Leckstrom-Zange, Digital-Stromzangen-Multimeter, Zange, Benning, und, Durchgangsprüfer, Digitales-Stromzangen-Multimeter, 1-2, QR4029727, Stromzangen-Multimeter, Spannungs-, 4014650440624, 3055850102, 55850102
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 5,90*
ab € 79,55*
€ 84,62*
6 Tage
29
€ 4,79*
ab € 78,98*
€ 84,63*
€ 4,00*
ab € 80,99*
€ 86,25*
1 Tag
36
€ 4,95*
ab € 82,35*
€ 87,78*
Lager 214
34
€ 4,30*
ab € 81,56*
€ 89,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
044146
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.