| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3055300210 Herst.-Nr.: 4317784708173 EAN/GTIN: 4317784708173 |
| |
|
| | |
| Crimpzange Ausführung: Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Verarbeitung von der Seite. Anwendung: Zum Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen. Mit Abscherfunktion für Schraubbolzen von M2,6 bis M5. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf brüniert. Zum Abisolieren von Drähten sowie zum Verpressen von isolierten Kabelschuhen 0,5–6 mm². Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Marke: | FORTIS | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,00* | € 15,09* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,12* | € 17,52* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,16* | € 17,52* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,34* | € 17,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,77* | € 18,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|