Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug STRIPAX 6-16qmm Weidmüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug STRIPAX 6-16qmm Weidmüller
Abisolierwerkzeug STRIPAX 6-16qmm Weidmüller
Abisolierwerkzeug STRIPAX 6-16qmm Weidmüller
Artikel-Nr.:
     214-3054890005
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480828
EAN/GTIN:
     4008190183875
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange stripax® 16 Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die Messerkassetten sind austauschbar. Mit integriertem Kabelschneider bis 6 mm². Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Modell:
stripax® 16
Marke:
Weidmüller
Leiterquerschnitt:
6,00–16 mm²
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 16mm² weidmüller, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, QR4028451, Automatische, 6-16, Zange, mm², Leiterquerschnitt, Abisolier-Zange, stripax, Abisolierwerkzeuge, Weidmüller, Zangen, STRIPAX®, 4008190183875, 3054890005, 54890005
Angebote (50)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 91,10*
€ 102,08*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 102,09*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 97,26*
€ 108,61*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 98,37*
€ 109,13*
Lager 214
33
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 115,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119040000
ab € 45,89*
Zubehör
Weidmüller
2571490000
ab € 13,33*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,82*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.