| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3050060150 Herst.-Nr.: 4317784348379 EAN/GTIN: 4317784348379 |
| |
|
| | |
| Drehteller Ausführung: Stahlgeschmiedet, mit stufenloser Arretierung durch Feststellschraube. Anwendung: Zum Drehen des Schraubstocks um 360°. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2 kg | für Backenbreite: | 150 mm | Lochabstand/-Ø: | 137/16 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Türkei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schraubstock drehplatte, Drehteller, Dreh-Teller, für, Schraubstock, Schraubstock-Drehteller, FORMAT, Schraubstöcke, Zubehör Schraubstöcke, Parallel-Schraubstockzubehör, Schraubstockzubehör, Zubehör Parallelschraubstöcke, 3050060150, 50060150 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,69* | € 43,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,92* | € 45,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,16* | € 45,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 34,97* | € 46,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,18* | € 50,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|