| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3047800160 Herst.-Nr.: 4020/160 EAN/GTIN: 4030616408163 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Richtwasserwaage Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), fein geschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, seitliches Einsehen der Libelle möglich. Lieferung im Etui. Anwendung: Zum exakten Ausrichten von Flächen und Wellen. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 160 x 42 x 42 mm | Genauigkeit: | 0,3 mm/m | Messbereich ±: | 1,8 mm/m | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellen-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, röckle wasserwaage, wasserwaage, Richtwasserwaage, Röckle, 4780, Präzisions-Richtwasserwaage, 160, Richt-Wasserwaage, 4030616408163, 3047800160, 47800160 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,23* | € 131,33* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,23* | € 131,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 117,79* | € 134,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 117,54* | € 136,03* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,73* | € 139,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|