| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046660150 Herst.-Nr.: 0425701 EAN/GTIN: 4029713209964 |
| |
|
| | |
| Digital-Universal-Winkelmesser Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Klemmeinrichtung. Mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. Genauigkeit: 1 Winkelminute bzw. 0,01 Winkelgrad, Anzeigedifferenz: ± 0,5 Winkelminute, Anzeige umschaltbar (Grad und Minuten, Dezimalgrad), Messbereich umschaltbar (1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°). Weitere Informationen: | | Schiene: | 150 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwinkelmesser, digitaler universal-winkelmesser 150 mm, digital winkelmesser, digitaler winkelmesser 360°, digital, Helios, Winkel-Messer, Universal, Digitaler, dig., Digital-Universal-Winkelmesser, rostfrei, Preisser, Winkelmesser, Digital, 150, Datenausgang, RS232, 4666, Digital-Gradmesser, Gradmesser, 3046660150, 46660150 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.090,89* | € 1.153,56* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.073,55* | € 1.153,76* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.107,89* | € 1.170,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,91* | € 1.191,74* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.119,25* | € 1.204,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|