| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3046310200 Herst.-Nr.: 4317784119405 EAN/GTIN: 4317784119405 |
| |
|
| | |
| Zentrierwinkel Ausführung: Aus Spezialstahl, mit mm-Teilung auf der Schiene, Hochkanten und Flachseiten geschliffen. Anwendung: Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen. Weitere Informationen: | | Maße: | 200 x 150 mm | Winkeltoleranz: | 0,035 mm | für Wellen bis Ø: | 220 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Präzisions-Zentrierwinkel, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Neigungswasserwaage, 150, Bauwinkel, Präzisionszentrierwinkel, Präzisions-Winkel, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, 220, 200, Neigungsmesser, Messwinkel, 4631, Zentrier-Winkel, 3046310200, 46310200 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,52* | € 42,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,47* | € 44,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,44* | € 44,22* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,40* | € 45,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,32* | € 49,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|