Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Stahl rostfrei 150x2500x0,500mmRECORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolie Stahl rostfrei 150x2500x0,500mmRECORD
Metallfolie Stahl rostfrei 150x2500x0,500mmRECORD
Metallfolie Stahl rostfrei 150x2500x0,500mmRECORD
Artikel-Nr.:
     214-3044980500
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     SN0,500
EAN/GTIN:
     4031177002333
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record 0,5 mm
metallfolie record
metallfolie
Metall-Folie, nichtrostender Stahl (18 Cr 9 Ni) Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel etc. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,5 mm
Toleranz:
0,01 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metall-Folie, Stahl, 4494, Kleinlehren, rostfrei, Nicht, 150, Ni), (18, Folie, 2500, rostender, QR4029539, Record, Edelstahl-Metallfolie, Folienband, 4031177002333, 3044980500, 44980500
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 6,90*
ab € 32,93*
€ 42,34*
6 Tage
38
€ 4,79*
ab € 32,92*
€ 42,35*
1 Tag
44
€ 7,90*
ab € 33,45*
€ 42,81*
Lager 214
47
€ 4,30*
ab € 33,12*
€ 43,59*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 33,28*
€ 47,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 13,248* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.