Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,200mm RECORD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,200mm RECORD
Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,200mm RECORD
Metallfolie Stahl unlegiert 150x2500x0,200mm RECORD
Artikel-Nr.:
     214-3044940200
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     SU0,200
EAN/GTIN:
     4031177001268
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie 150x2500x0,200mm record
metallfolie record
metallfolie
Metall-Folie, Stahl, unlegiert Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel etc. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,2 mm
Toleranz:
0,007 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metall-Folie, Stahl, 4494, Kleinlehren, Folienband, unlegiert, 150, Folie, 2500, Record, QR4029537, 4031177001268, 3044940200, 44940200
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
10
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,50*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 12,20*
1 Tag
101
1
€ 4,90*
ab € 9,14*
€ 12,42*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,27*
€ 12,53*
Lager 214
160
1
€ 4,30*
ab € 8,99*
€ 12,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 3,596* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.