| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3044490100 Herst.-Nr.: 4317784731034 EAN/GTIN: 4317784731034 |
| |
|
| | |
| Zentrierwinkel Ausführung: Aus Leichtmetall, Oberfläche gehärtet, gelaserter Skalierung, mit mm-Teilung auf der Schiene. Anwendung: Zum Zentrieren und Anreißen des Mittelpunktes bei runden Scheiben und Wellen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,07 kg | Maße: | 100 x 70 mm | Winkeltoleranz: | 0,027 mm | für Wellen bis Ø: | 90 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel, Präzisions-Zentrierwinkel, 3044490100, 44490100 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,05* | € 21,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,04* | € 21,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,10* | € 22,03* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,97* | € 22,35* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,69* | € 22,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|