Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 70mm Toleranz 2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 70mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 70mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 70mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 70mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 70mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 70mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 70mm Toleranz 2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3043490349
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784715638
EAN/GTIN:
     4317784715638
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
stahl endmaß klasse 2
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: stahl endmaß, endmass klasse 2, Endmass, Parallel-Endmass, Parallel-Endmaß, Kontroll-Maß, 3043490349, 43490349
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 14,57*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 16,31*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 16,64*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 11,55*
€ 16,65*
1
€ 5,90*
ab € 11,26*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.