| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3036450160 Herst.-Nr.: 8391216.HS EAN/GTIN: 4034221025661 |
| |
|
| | |
| Spannmutter, Typ ER Ausführung: Mit höchster Rundlaufgenauigkeit und feingewuchtet, kein Verschleiß und hohe Spannkraft durch spezielle Gleitbeschichtung. Geringe Vibrationen durch Vorwuchtung. Weitere Informationen: | | Länge: | 17 mm | Gewinde: | M22 x 1,5 mm | für Spannzange: | ER16 | Außen-Ø: | 28 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannmutter er 16 m22x1, klemmmutter, spannmutter er16, Werkzeugaufnahme, feingewuchtet, und, Zubehör, fein, Präzisionsspannzangen, Haimer, Spannzangen, ER16, gewuchtet, Präzisions-Spannzangen, Mutter, ER-Spannzangen, 3645, Präzisions-Spannmutter, ER, ER-Spannmutter, Spannmutter ER, 3036450160, 36450160 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,58* | € 42,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,48* | € 42,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,53* | € 42,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,44* | € 43,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,47* | € 47,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|