Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 50x22mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 50x22mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 50x22mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 50x22mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 50x22mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3034640001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784582933
EAN/GTIN:
     4317784582933
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
mit Gewindebuchse, groß
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Gewindelänge:
12 mm
Ø d:
50 mm
Gewicht:
110 g
Haftkraft:
220 N
Gesamthöhe I:
22 mm
Magnethöhe h:
10 mm
Buchsen-Ø d1:
12 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: format magnet-flachgreifer mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, Magnetspannplatte, Greifer, Flachgreifer, Magnetgreifer, 3034640001, 34640001
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
363
20
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,35*
3 Tage
363
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,39*
2 Tage
363
1
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,40*
Lager 214
363
1
€ 4,30*
ab € 1,49*
€ 2,44*
2 Tage
363
1
€ 8,50*
ab € 1,84*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.