Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 12x80,5mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 12x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 12x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 12x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 12x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 12x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 12x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 12x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 12x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 12x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 12x80,5mm WTE
Artikel-Nr.:
     214-3034390020
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     153074012Z
EAN/GTIN:
     4332163364597
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Hydrodehnspannfutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, mit Innenkühlung, SK 40 Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit von 1600 bis 1800 N/mm², einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Bohrung für Datenträger/Chip (Balluf). Kegelwinkeltoleranz: AT3 Maximale Drehzahl: 40000 min-1 Optimale Einsatztemperatur: 20–50 °C Kühlmitteldruck maximal: 80 bar Verstellweg: 10 mm Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel.
Weitere Informationen:
l3:
10 mm
d3:
49,5 mm
l2:
46 mm
l1:
80,5 mm
SW:
5 mm
d1:
12 mm
d2:
32 mm
l4:
40 mm
g:
M10 x 1
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Dehnspannfutter-SK, Hydro-Dehnspannfutter-SK, SK-Hydraulik-Dehnspannfutter, Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, dehnspannfutter din 69871 sk40, dehnspannfutter iso 7388, Hydro-Dehnspannfutter, DIN69871, AD/B, WTE, Hydrodehnspannfutter, 3439, Hydro-Dehn-Spannfutter, Spannfutter, DIN, HD-Spannfutter, SK40, QR4025757, 69871, HydroDehnspannfutter, ADB, Hydrodehn-Spannfutter, 3034390020, 34390020
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,24*
€ 271,76*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,77*
€ 272,99*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 247,81*
€ 280,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,09*
€ 280,77*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 248,41*
€ 287,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,61*
€ 306,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.