Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Supra I 0-6,5mm 3/8"x20 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter Supra I 0-6,5mm 3/8"x20 RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra I 0-6,5mm 3/8"x20 RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra I 0-6,5mm 3/8"x20 RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra I 0-6,5mm 3/8"x20 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3034150003
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     871025
EAN/GTIN:
     4019208195728
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter röhm
schnellspannbohrfutter
Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, RÖHM Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend. Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0–6,5 mm
Außen-Ø:
32 mm
Aufnahme:
3/8" x 24
Länge geöffnet:
59,5 mm
Länge geschlossen:
65,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, Spannfutter, Zahnkranz, Schnellspann-Bohrfutter, 3034150003, 34150003
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 51,17*
€ 64,40*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 51,33*
€ 65,97*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 53,22*
€ 67,18*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,92*
€ 68,08*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 55,53*
€ 70,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.