Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter Prima1,5-13mm 1/2"x20 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnkranzbohrfutter Prima1,5-13mm 1/2"x20 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima1,5-13mm 1/2"x20 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima1,5-13mm 1/2"x20 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima1,5-13mm 1/2"x20 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima1,5-13mm 1/2"x20 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3034030017
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1322223
EAN/GTIN:
     4019208415901
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter
Zahnkranz-Bohrfutter, schlagbohrfest Ausführung: Mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, rechts- und linkslaufend, schlagbohrfest. Anwendung: Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Ständerbohrmaschinen. Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1–13 mm
Außen-Ø:
42,4 mm
Aufnahme:
1/2" x 20
Länge geöffnet:
59 mm
Länge geschlossen:
74 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter, Spannfutter, Zahnkranz, Zahnkranz-Bohrfutter, 3034030017, 34030017
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 17,28*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 12,65*
€ 17,91*
2 Tage
42
€ 7,90*
ab € 12,69*
€ 17,95*
Lager 214
31
€ 4,30*
ab € 13,02*
€ 18,76*
4 Tage
13
€ 9,95*
ab € 15,32*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.