| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3031790020 Herst.-Nr.: 4317784752763 EAN/GTIN: 4317784752763 |
| |
|
| | |
| Spannmutter, Typ ER Ausführung: Vorgewuchtet G 6.3 15000 min-1. Anwendung: Für Spannzangen DIN 6499-B. Weitere Informationen: | | Länge: | 19,5 mm | Gewinde: | M25 x 1,5 mm | für Spannzange: | ER20 | Außen-Ø: | 35 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,82* | € 16,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,88* | € 16,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,04* | € 17,03* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,73* | € 17,04* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,50* | € 17,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|