Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme JISB6339ADB BT40 M10x50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M10x50mm FORTIS
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M10x50mm FORTIS
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M10x50mm FORTIS
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M10x50mm FORTIS
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M10x50mm FORTIS
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M10x50mm FORTIS
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M10x50mm FORTIS
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M10x50mm FORTIS
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M10x50mm FORTIS
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M10x50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031230019
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784755023
EAN/GTIN:
     4317784755023
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
Spannfutter für Einschraubfräser, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40, Form AD/B Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsköpfen mit Anzugsgewinde.
Weitere Informationen:
d3:
23 mm
l1:
77 mm
M:
M10
d1:
10,5 mm
d2:
18 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Einschraubfräser, Spannfutter, Einschraubfutter, Einschraubfräseraufnahme, 3031230019, 31230019
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 58,99*
€ 73,35*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 58,78*
€ 73,36*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 58,89*
€ 73,50*
€ 4,90*
ab € 57,21*
€ 73,90*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 58,48*
€ 74,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.