Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-27x30 Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-27x30 Fortis
Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-27x30 Fortis
Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-27x30 Fortis
Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-27x30 Fortis
Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-27x30 Fortis
Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-27x30 Fortis
Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-27x30 Fortis
Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-27x30 Fortis
Artikel-Nr.:
     214-3030974027
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784722810
EAN/GTIN:
     4317784722810
Suchbegriffe:
Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 2080
Kombi-Dorne DIN 2080
Kombiaufsteckfräserdorne DIN 2080
Aufsteckdorn DIN 2080
Quernut-Aufsteckfräserdorn, SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut. Lieferumfang: Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube.
Weitere Informationen:
L:
21 mm
A:
30 mm
d:
27 mm
D:
58 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 39,18*
€ 50,74*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 39,13*
€ 50,75*
€ 4,90*
ab € 38,24*
€ 51,50*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 39,23*
€ 51,83*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 43,78*
€ 56,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.