| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027930019 Herst.-Nr.: 07GEK100500075 EAN/GTIN: 4030456119847 |
| |
|
| | |
| VHM-Rundstab Ausführung: Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung mit 0,02–0,05 mm Aufmaß). Toleranz für Form A: Länge: ± 2 mm Ø: h6 VHM-Rundstab. Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 75 mm | Schneidenlänge: | 7,5 mm | Ø h 6: | 5 mm | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundstab wilke, vhm rundstab, QR4025032, Stab, VHM, Drehling, Rundstäbe, Wilke, Rund-Stab, 4030456119847, 3027930019, 27930019 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,60* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,53* | € 9,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,57* | € 9,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,59* | € 9,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,66* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|