| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027870007 Herst.-Nr.: 05INDEX1203160 EAN/GTIN: 4030456117836 |
| |
|
| | |
| Drehling, Form L1, Doppeltrapez Ausführung: HSS Co10, nach Werksnorm, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form L1: Länge: ±2 mm Querschnitt: h12/h12 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Stechstahl zum Abstechen und Einstechen im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 160 mm | h x b: | 12 x 3 mm | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehling, 3027870007, 27870007 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,25* | € 30,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 23,51* | € 31,15* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,48* | € 31,71* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,78* | € 33,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,26* | € 34,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|