| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027870001 Herst.-Nr.: 05INDEX1203085 EAN/GTIN: 4030456117799 |
| |
|
| | |
| Drehling, Form L1, Doppeltrapez Ausführung: HSS Co10, nach Werksnorm, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form L1: Länge: ±2 mm Querschnitt: h12/h12 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Stechstahl zum Abstechen und Einstechen im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 85 mm | h x b: | 12 x 3 mm | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehling, 3027870001, 27870001 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,66* | € 15,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,79* | € 16,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,98* | € 16,80* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,92* | € 17,10* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,57* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|