Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 125x12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 125x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 125x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 125x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 125x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 125x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 125x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 125x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 125x12mm FORMAT
Scheibenfräser DIN885 HSSE Typ HR Form A Kreuzverzahnt 125x12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3020490100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784290609
EAN/GTIN:
     4317784290609
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 125 x 16 din 885
scheibenfräser din 885
Scheibenfräser Ausführung: HSS Co5, Typ N, DIN 885-A, blank. Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Nutenfräsen. Rechts- und linksschneidend einsetzbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
35
Stahl < 1000 N/mm²:
18
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
24
Alu > 8% Si:
60
Kupfer Cu-Leg.:
25
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
15
Zähnezahl:
16
Ø x Breite d1 x b1:
125 x 12 mm
Bohrung d2 = H7:
32 mm
Stahl < 700 N/mm² fz:
0,09 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser, kreuzverzahnt, FORMAT, HSS-Co, 885-A, DIN, Co5, D885A, HSS, HSSCO, DIN1834, Fräser, Scheibenfr., Format, 2049, 885, Bohrungsfräser, HSSE, HSS-E, DIN885, 3020490100, 20490100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 95,85*
€ 118,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,25*
€ 118,23*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 98,46*
€ 121,68*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 122,48*
Lager 214
23 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,69*
€ 123,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.