Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.3 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.3 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.3 FORTIS
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3018400009
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726003843
EAN/GTIN:
     4063726003843
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 3
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich. Für die normale Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Größe:
3
DIN 352:
M5–20
DIN 5157:
G 1/8"–1/2"
DIN 2184:
BSW 7/32"–3/4"
Spannweite Vierkant:
4,9–12 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: windeisen, fortis verstellbares windeisen, Werkzeughalter, 3018400009, 18400009
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
10
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 9,20*
2 Tage
172
1
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 10,04*
2 Tage
166
1
€ 6,90*
ab € 7,19*
€ 10,22*
Lager 214
201
1
€ 4,30*
ab € 7,08*
€ 10,23*
4 Tage
171
1
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.