Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz TR14x3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR14x3 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz TR14x3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3018030007
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784628075
EAN/GTIN:
     4317784628075
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz Anwendung: Für metrisches ISO-Trapetzgewinde DIN 103. Satz bestehend aus Satz bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
130 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gewinde:
Tr 14 x 3 mm
Schaft-Vierkant:
8 mm
Kernloch-Ø:
11,25 mm
Gewindelänge:
45 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, format gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer 3tlg, Gewindebohrer, Hand-Gewindebohrer, 3018030007, 18030007
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,83*
€ 306,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,63*
€ 307,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,08*
€ 310,27*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,86*
€ 315,71*
45 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 334,42*
€ 390,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,71*
€ 375,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,19*
€ 367,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,07*
€ 341,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,93*
€ 328,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 273,03*
€ 324,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,86*
€ 310,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.