Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer- Set vaporisiert vaporisiert M3-M10 Durchgangsloch M4 FOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer- Set vaporisiert vaporisiert M3-M10 Durchgangsloch M4 FOR
Maschinengewindebohrer- Set vaporisiert vaporisiert M3-M10 Durchgangsloch M4 FOR
Maschinengewindebohrer- Set vaporisiert vaporisiert M3-M10 Durchgangsloch M4 FOR
Artikel-Nr.:
     214-3017690500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784528702
EAN/GTIN:
     4317784528702
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Form B. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
12
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
8
INOX duplex:
5
Satzinhalt:
6 Gewindebohrer (#SAPB3921753#) M3; 4; 5; 6; 8; 10
INOX austenitisch:
6
Größe:
M3–M10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regelgewindebohrer m3 din371, gewindebohrer satz, maschinen-gewindebohrer satz, Werkzeug, Werkzeugmaschine, 371/DIN, DIN, Maschinengewindebohrersatz, Gewindebohrer, Gewindebohrerset, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrerset, Maschinengewindeset, Gewindebohrersatz, Maschinengewindebohrersortiment, Maschinen-Gewindebohrer, 3017690500, 17690500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 29,94*
€ 39,76*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 29,91*
€ 39,76*
Lager 214
40
€ 4,30*
ab € 29,89*
€ 40,35*
2 Tage
12
€ 8,50*
ab € 33,94*
€ 44,93*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 31,78*
€ 45,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.