Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M18 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017370180
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784477765
EAN/GTIN:
     4317784477765
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
links gewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Linksgewinde Ausführung: Mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN ISO 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle und Einsatzstähle verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
15
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
125 mm
Schaft-Ø:
14 mm
Gewinde:
M18
Steigung:
2,5 mm
Schaft-Vierkant:
11 mm
Kernloch-Ø:
15,5 mm
Norm:
DIN 376
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, FORMAT, Maschinengewindebohrer, Metrisches, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewinde, Gewindeschneidwerkzeuge, Linksgewinde, 376, Format, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, DIN376, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, 1737, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017370180, 17370180
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 39,61*
€ 53,30*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,81*
€ 56,16*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 41,79*
€ 56,19*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 43,09*
€ 58,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 41,00*
€ 59,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.