Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M4 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B Links M4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017370040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784256179
EAN/GTIN:
     4317784256179
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
links gewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Linksgewinde Ausführung: Mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN ISO 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle und Einsatzstähle verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
15
Beschichtung:
blank
Gesamtlänge:
63 mm
Schaft-Ø:
4,5 mm
Gewinde:
M4
Steigung:
0,7 mm
Schaft-Vierkant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
3,3 mm
Norm:
DIN 371
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 371, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Format, Gewindebohrer, DIN371, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017370040, 17370040
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,88*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 9,42*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,75*
€ 9,72*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 9,82*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 6,96*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.