Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form C Links M8 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017240080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784477826
EAN/GTIN:
     4317784477826
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
links gewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer, Linksgewinde Ausführung: Mit Schälanschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN ISO 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle und Einsatzstähle verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
10
Stahl < 1000 N/mm²:
8
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Alu < 8% Si:
12
Beschichtung:
blank
Ausführung:
mit verstärktem Schaft
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Schaft-Vierkant:
6,2 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Norm:
DIN 371
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Maschinengewindebohrer, Metrisches, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewinde, Gewindeschneidwerkzeuge, 371, Linksgewinde, Format, Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, DIN371, Gewindewerkzeug, Sackloch, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 1724, 3017240080, 17240080
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 13,87*
€ 19,95*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,76*
€ 21,13*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 14,76*
€ 21,17*
Lager 214
14
€ 4,30*
ab € 15,15*
€ 22,09*
2 Tage
14
€ 8,50*
ab € 16,66*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.