Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer- Set Fat Tandem DIN376 HSSE vaporisiert Typ N 6HGrundloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer- Set Fat Tandem DIN376 HSSE vaporisiert Typ N 6HGrundloch
Maschinengewindebohrer- Set Fat Tandem DIN376 HSSE vaporisiert Typ N 6HGrundloch
Maschinengewindebohrer- Set Fat Tandem DIN376 HSSE vaporisiert Typ N 6HGrundloch
Maschinengewindebohrer- Set Fat Tandem DIN376 HSSE vaporisiert Typ N 6HGrundloch
Artikel-Nr.:
     214-3016651000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784536646
EAN/GTIN:
     4317784536646
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
maschinen-gewindebohrer satz
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Form C. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
12
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
8
Guss GG/GTS:
10
Guss GGG:
8
Alu < 8% Si:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
6
INOX duplex:
4
Satzinhalt:
7 Gewindebohrer (#SAPB3921775#) M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
INOX austenitisch:
5
Größe:
M3–M12
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, Durchgangsloch, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz, Form, Maschinengewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Geindebohrer, 376, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, DIN376, Maschinen, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Sackloch-Maschinengewindebohrer, 3016651000, 16651000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
€ 6,90*
ab € 44,39*
€ 57,33*
4 Tage
57
€ 4,79*
ab € 44,57*
€ 57,34*
1 Tag
64
€ 7,90*
ab € 45,23*
€ 58,49*
Lager 214
66
€ 4,30*
ab € 45,43*
€ 59,55*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 44,46*
€ 62,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.