Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF3/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016500025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784255424
EAN/GTIN:
     4317784255424
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
UNF-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für UNF-Einheits-Feingewinde ANSI B1.1.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Gesamtlänge:
63 mm
Gewinde:
UNF 3/8 inch
Schaft-Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
Gewinde-Ø:
9,525 mm
Gänge per inch:
24
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: format gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, UNF, 2184, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Einheits-Feingewinde, Handmetallgewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, DIN2184, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016500025, 16500025
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 11,36*
4 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 8,81*
€ 12,69*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 12,69*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 8,91*
€ 12,82*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 8,94*
€ 13,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.