Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT
Maschinengewindebohrer- Set DIN371/376 vaporisiert DULO M3-M12 FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3016240001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784598040
EAN/GTIN:
     4317784598040
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
maschinen-gewindebohrer satz
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Gewindebohrer beim Öffnen. M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft. Satzinhalt: 6 Stück Gewindebohrer M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
13
Alu < 8% Si:
23
Alu > 8% Si:
23
Kupfer Cu-Leg.:
13
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
4
INOX austenitisch:
4
Größe:
M3–M12
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, 3016240001, 16240001
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 70,23*
€ 87,37*
1 Tag
15
€ 4,95*
ab € 70,01*
€ 87,38*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 69,66*
€ 88,72*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 68,46*
€ 90,54*
1 Tag
15
€ 8,50*
ab € 79,63*
€ 98,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.