Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016120160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784253642
EAN/GTIN:
     4317784253642
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz für Linksgewinde Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
80 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Gewinde:
M16
Steigung:
2 mm
Schaft-Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindebohrer, gewindebohrer satz, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016120160, 16120160
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 38,76*
€ 52,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,77*
€ 54,69*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 40,75*
€ 54,73*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 41,58*
€ 56,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 39,77*
€ 58,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.