Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M8 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016120080
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784253604
EAN/GTIN:
     4317784253604
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
Hand-Gewindebohrer-Satz für Linksgewinde Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
56 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Gewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Schaft-Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindebohrer, gewindebohrer satz m8, gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, FORMAT, 352, Flachkopfschrauben, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrersatz, Innensechskantschrauben, Metallgewindebohrer, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Satzgewindebohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, Gewindebohrer, DIN352, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, Imbusschrauben, Metrisch, Schneidwerkzeug, Hand-Gewindebohrer, 3016120080, 16120080
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 16,47*
€ 22,88*
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 16,38*
€ 22,90*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 16,92*
€ 23,50*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 16,87*
€ 23,99*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 19,28*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.