Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORMAT
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M18 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3016040180
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784106863
EAN/GTIN:
     4317784106863
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz 3-teilig, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Satz bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
95 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
bedingt geeignet
Gewinde:
M18
Steigung:
2,5 mm
Schaft-Vierkant:
11 mm
Kernloch-Ø:
15,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, format gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016040180, 16040180
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 24,59*
€ 33,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 24,68*
€ 33,46*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 25,54*
€ 34,20*
Lager 214
19
€ 4,30*
ab € 25,63*
€ 34,78*
2 Tage
14
€ 8,50*
ab € 29,19*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.