Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK4 19,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK4 19,0mm FORMAT
Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK4 19,0mm FORMAT
Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK4 19,0mm FORMAT
Aufsteckhalter DIN217 Schaft MK4 19,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3015200019
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784252799
EAN/GTIN:
     4317784252799
Suchbegriffe:
Aufsteckhalter
Aufsteckhalter DIN 217
DIN 217
aufsteckhalter
Aufsteckhalter Ausführung: Kegel 1:30. Mit Morsekegelschaft. Anwendung: Für Aufsteckreibahlen #SAPB2396675#. Lieferumfang: Abdrückmutter, Mitnahmering und Scheibenfeder DIN 6888.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
298 mm
MK:
4
Nenn-Ø:
19 mm
für DIN 219:
36–42 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Aufsteckreibahle, DIN, Halter, Zerspanung, Format, 1520, MK4, 217, Reibahle, für, DIN217, Aufsteck-Halter, 3015200019, 15200019
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 84,51*
€ 103,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,39*
€ 103,41*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 86,58*
€ 105,67*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 106,71*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 85,59*
€ 107,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.